COLSON BOKWIEL ALUMINIUM/PU 150 MM FTAU 1503 6440

FTAU

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FTAU 1503 6440
Rubix:31047346
EAN:8717349079353
COLSON BOKWIEL ALUMINIUM/PU 150 MM FTAU 1503 6440

Technische samenvatting

Laadcapaciteit500 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL ALUMINIUM/PU 150 MM FTAU 1503 6440


middel bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van polyurethaan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• middel bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Middelzware belasting (100 - 600 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Laadcapaciteit500 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
38,40 excl. BTW
/ stuk
46,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte