BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM - LE-POEV 160XKA-FI-SG-FA
Hittebestendig roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel Blickle TempLine® Special, met massief rubber band, met kunststof velg, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 160XKA-FI-SG-FA
Rubix:31054429
Fabrikant:850215
EAN:4047526162214

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM - LE-POEV 160XKA-FI-SG-FA
Behuizing: serie LIX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- standaard zonder vet ("-OF")
Wielen: serie VKHT
- band: hittebestendig massief rubber, hardheid 85 Shore A, kleur zwart
- velg: hittebestendig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +260 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +260 °C niet overschrijden
- het afvlakken van de band door de lange levensduur wordt hersteld bij het rijden onder belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (cc) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,39 excl. BTW
/ stuk
€ 224,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
