DORMER HSS HANDTAP E119 G 1.1/2 S-53

G(BSP) Handtap Rechte groef

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E1191.1/2NO9
Rubix:20023796
EAN:7320760084366
DORMER HSS HANDTAP E119 G 1.1/2 S-53

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E119 G 1.1/2 S-53


HSS-conische tap voor schroefdraad zonder coating DIN 352 vorm C rechte groeven 1,5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N / mm². Gietijzer Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplast en vezelversterkte kunststoffen.
JEU TARAUD MAIN 1.1/2 BSP E119 (X2) DROIT 2B DIN 2183 HSCO

Sterke punten

Bright zorgt voor een gladde, gepolijste afwerking van het gereedschap. Het verhoogt de spaanafvoer in zachtere materialen zoals aluminium, hout en kunststof<br/>BSPP verwijst naar British Internal Straight Parallel Pipe Thread. Ze worden vaak gebruikt voor mechanische verbindingen

Toepassingen

Bewerking van staal zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR>Constructiestaal gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR>Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>Gelegeerd staal, gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)<BR>Gietijzer, lamellair (<150 HB >500 N/mm ²)<BR>Lamellair gietijzer (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)<BR>Nodulair gietijzer/smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)<BR>Nodulair gietijzer/smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)<BR>Koper (<100 HB <350 N/mm²)<BR>Béta-Brass Brons (<200 HB <700 N/mm²)<BR>Alfa-messing (<200 HB <700 N/mm²)<BR>Extra sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)<BR>Aluminiumlegering met 0,5% silicium (<150 HB <500 N/mm²)<BR>Aluminiumlegering met > 0,5% < 10% silicium (<120 HB <400 N/mm²)<BR>Aluminiumlegering met silicium >10% met whiskers versterkte aluminiumlegeringen Magnesiumlegeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Duraplastics
Versterkte kunststoffen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter45 mm
Diameter handvat29 mm
Aansluiting36 mm
Bekledingblank
Aantal windingen per inch11
Diameter schroefdraad (inch)1,1/2 ''
Diameter schroefdraad47,8 mm
Totale lengte140 mm
Diepte schroefdraad40 mm
Ingang36
Snijrichtingrechter
€ 762,12 excl. BTW
/ set
€ 922,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen