GISS G-MAT EXTREME 1X1,5M OUTDOOR 884269
G-mat extreme-rooster
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:884269
Rubix:13169954
EAN:3660338377037



Documenten
Productdetails : GISS G-MAT EXTREME 1X1,5M OUTDOOR 884269
NBR-rubberen anti-sliproosters met grote gaten voor het afvoeren van vuil vanuit de mat. Ideaal voor buitengebruik, bij blootstelling aan vorst, sneeuw, enz. Verschillende tegels kunnen aaneen worden bevestigd met behulp van koppelingen om grotere zones te bedekken.
Type : G-Mat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Dikte | 23 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal | nbr rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,40 excl. BTW
/ stuk
€ 82,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden