GISS ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-DSMAT SAFE 90 X 150 CM 865532

Antivermoeidheidsmat G-MAT SAFE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:865532
Rubix:32850073
EAN:3660338198243
GISS ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-DSMAT SAFE 90 X 150 CM 865532

Technische samenvatting

Dikte14 mm
Breedte900 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS ANTIVERMOEIDHEIDSMAT G-DSMAT SAFE 90 X 150 CM 865532


Duurzame mat met ruitvormig reliëf, veel comfort en perfecte grip op de vloer. Zeer slijtvast. 2 lagen die weerstand en comfort verenigen: antivermoeidheidsschuim en een hard oppervlak dat bestand is tegen een groot aantal industriële chemische producten. Met afgeschuinde gele randen voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid.
Omgeving: intern droog of beperkte blootstelling aan de meeste chemische producten die industrieel worden gebruikt.
Dikte: 14 mm
3 JAAR GARANTIE

Sterke punten

Productie, verwerking, werkstations, cabines...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Dikte14 mm
Breedte900 mm
Kleurzwart
Lengte1500 mm
Materiaalpvc schuim. buitenkant van resistent pvc
€ 245,28 excl. BTW
/ stuk
€ 296,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Lengte