Referenties
GISS:886143
Rubix:A0054315
EAN:3660338396106

Documenten
Productdetails : GISS G-MAT STANDARD BLAUW PVC 60CMX10M 886143
De GISS G-MAT STANDARD is een mat die comfort en veiligheid verhoogt in industriële en professionele omgevingen. Dit product is lichtgewicht, antislip en bestand tegen oliën en chemicaliën, waardoor het zowel onderhoud als verplaatsingen vergemakkelijkt.
Kenmerken:
Deze industriële mat is vervaardigd uit hoogwaardig PVC en beschikt over een gestructureerd, reliëfoppervlak dat uitstekende grip biedt, zelfs in vochtige of olieachtige omgevingen. Dankzij de constructie met luchtkussen vermindert hij vermoeidheid en absorbeert hij schokken, wat het dagelijkse comfort aanzienlijk verbetert. Deze mat is bestand tegen de inwerking van oliën en chemicaliën en is bovendien uitgerust met antimicrobiële en schimmelwerende eigenschappen, wat zorgt voor een hygiënischere werkomgeving. Hij is eenvoudig te installeren en te verplaatsen, zonder permanente bevestiging. Daarnaast zorgt de uitstekende drainage voor een snelle afvoer van vloeistoffen, waardoor het risico op uitglijden sterk wordt beperkt.
Specificaties:
• Materiaal: PVC.
• Oppervlak: gestructureerd en in reliëf.
• Maaswijdte: 5 x 32 mm.
• Dikte: 6 mm.
• Gewicht: 3,7 kg/m².
• Rolformaat: 60 cm x 10 m.
• Garantie: 1 jaar.
• Temperatuurbereik: -23 °C tot +60 °C.
• Eventuele krimp: tot 2%.
• Verpakking: rol.
• Kleuren: zwart of blauw.
Normen:
• Antislip: R10 volgens DIN 51130
• Drainage: V10 volgens DIN 51130
• Brandbestendigheid: Cfl S1 volgens EN ISO 13501-1
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa met betrouwbare, rendabele oplossingen die voldoen aan de Europese normen. GISS biedt hoofd-, oog-, ademhalings-, gehoor-, hand-, lichaams-, val- en voetbescherming en zet daarbij in op hoogwaardige materialen en erkende technische expertise. Het netwerk bestaat uit meer dan 650 vestigingen in 22 landen.
Kenmerken:
Deze industriële mat is vervaardigd uit hoogwaardig PVC en beschikt over een gestructureerd, reliëfoppervlak dat uitstekende grip biedt, zelfs in vochtige of olieachtige omgevingen. Dankzij de constructie met luchtkussen vermindert hij vermoeidheid en absorbeert hij schokken, wat het dagelijkse comfort aanzienlijk verbetert. Deze mat is bestand tegen de inwerking van oliën en chemicaliën en is bovendien uitgerust met antimicrobiële en schimmelwerende eigenschappen, wat zorgt voor een hygiënischere werkomgeving. Hij is eenvoudig te installeren en te verplaatsen, zonder permanente bevestiging. Daarnaast zorgt de uitstekende drainage voor een snelle afvoer van vloeistoffen, waardoor het risico op uitglijden sterk wordt beperkt.
Specificaties:
• Materiaal: PVC.
• Oppervlak: gestructureerd en in reliëf.
• Maaswijdte: 5 x 32 mm.
• Dikte: 6 mm.
• Gewicht: 3,7 kg/m².
• Rolformaat: 60 cm x 10 m.
• Garantie: 1 jaar.
• Temperatuurbereik: -23 °C tot +60 °C.
• Eventuele krimp: tot 2%.
• Verpakking: rol.
• Kleuren: zwart of blauw.
Normen:
• Antislip: R10 volgens DIN 51130
• Drainage: V10 volgens DIN 51130
• Brandbestendigheid: Cfl S1 volgens EN ISO 13501-1
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa met betrouwbare, rendabele oplossingen die voldoen aan de Europese normen. GISS biedt hoofd-, oog-, ademhalings-, gehoor-, hand-, lichaams-, val- en voetbescherming en zet daarbij in op hoogwaardige materialen en erkende technische expertise. Het netwerk bestaat uit meer dan 650 vestigingen in 22 landen.
Sterke punten
• Geoptimaliseerde drainage vermindert aanzienlijk het risico op uitglijden in vloeistofgevoelige zones.
• Uitstekende grip, ook in vochtige of olieachtige omgevingen, voor extra veiligheid van de gebruiker.
• Hoog comfort dankzij constructie met luchtkussen die vermoeidheid vermindert en schokken absorbeert.
• Bestand tegen oliën, chemicaliën en biologische agentia, wat de levensduur van de mat verlengt.
• Uitstekende grip, ook in vochtige of olieachtige omgevingen, voor extra veiligheid van de gebruiker.
• Hoog comfort dankzij constructie met luchtkussen die vermoeidheid vermindert en schokken absorbeert.
• Bestand tegen oliën, chemicaliën en biologische agentia, wat de levensduur van de mat verlengt.
Toepassingen
Deze werkvloermat is ideaal voor zones met matig verkeer, werkplaatsen, kleedruimtes en industriële omgevingen met gladde vloeren. Hij is ook geschikt voor opslagzones, stellingen en rekken, waar de mat een betrouwbare bescherming biedt tegen schokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Dikte | 6 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Kleur | blauw |
| Lengte | 10000 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.403,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 10.168,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen