TEGERA HANDSCHOEN 8835 MT 9

Koude-isolerende handschoenen 8835 TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8835-9
Rubix:A0612545
Fabrikant:8835-9
EAN:7340118422701
TEGERA HANDSCHOEN 8835 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8835 MT 9


Zeer zachte en comfortabele winterhandschoen voor koude en droge omgevingen, met touchscreenfunctie zodat u uw smartphone kunt gebruiken terwijl u de handschoenen draagt. Gevoerd met acryl (wintervoering). Geschikt voor allround werk in uiteenlopende koude werkomgevingen. Palm gedipt in nitrilschuim. Door efficiënter energiegebruik in combinatie met inzet van zonne-energie in de productie is de CO2-uitstoot met 60g/2.1 oz per paar verminderd. Een efficiënter wasproces heeft het waterverbruik met 70% verminderd (6 liter/1.6 gal per paar).

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen

Toepassingen

Luchthavenwerk, Bouw en constructie, Constructie, Installatiewerk, Besturen van machines, Bedienen van machines, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Gebruiksomgevingvochtig
Kleurzwart
€ 53,16 excl. BTW
/ 6 paar
€ 64,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat