GISS HANDSCHOEN G-DRIV CRUST MT11 840011

Handschoenen G-DRIVER CRUST (runderleer en suède)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:840011
Rubix:22160134
EAN:3660338055768
GISS HANDSCHOEN G-DRIV CRUST MT11 840011
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-DRIV CRUST MT11 840011


De GISS G-DRIVER CRUST handschoen biedt een robuuste en comfortabele oplossing voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en bescherming bij uiteenlopende hanteringswerkzaamheden. Deze handschoen is gemaakt van hoogwaardig rundleer en combineert soepelheid en bestendigheid om effectief te presteren bij dagelijks gebruik in droge omgevingen. Dankzij het Amerikaanse design en de elastische pols biedt de handschoen een optimale pasvorm en blijft hij goed zitten gedurende de hele werkdag.

Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoen onderscheidt zich door de constructie in rundleer. De handpalm is vervaardigd uit rundnerfleer om extra soepelheid en een goede grip te bieden, terwijl de rundsleder splitrug zorgt voor meer weerstand. Het Amerikaanse design biedt een ergonomische vorm die natuurlijke bewegingen van de hand toelaat. De pols is uitgerust met een elastische sluiting die de handschoen goed op zijn plaats houdt, zelfs bij herhaalde bewegingen. Deze handschoen is ontwikkeld voor gebruik in droge werkomgevingen, zonder blootstelling aan chemische, thermische of elektrische risico’s.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: rundleer
• Palm: rundnerfleer
• Rug: rundsplitleer
• Design: Amerikaans model
• Lederdikte: 0,9 – 1,1 mm
• Sluiting: elastische polssluiting
• Gebruiksomgeving: droog
• Coating: geen
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee

Normen:
• EN 388 (3143X): bescherming tegen mechanische risico's: slijtvastheid niveau 3, snijweerstand niveau 1, scheurweerstand niveau 4, perforatieweerstand niveau 3
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen, duidelijke gebruiksinformatie)
• Verordening (EU) 2016/425: Europese PBM-regelgeving, garandeert conformiteit en veiligheid van GISS-handschoenen op de Europese markt

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Extra soepelheid dankzij palm in rundnerfleer
• Uitstekende mechanische weerstand
• Amerikaans model voor optimale ergonomie
• Elastische polssluiting voor een goede pasvorm
• Veelzijdig inzetbaar voor diverse handelingen
• Goede duurzaamheid dankzij lederdikte
• Vrij van belangrijke allergene stoffen

Toepassingen

De GISS G-DRIVER CRUST handschoen is ideaal voor werkzaamheden zoals hantering, montage, assemblage, onderhoud, schoonmaak, opslag en magazijnwerk. Hij is perfect geschikt voor droge werkomgevingen en voor het hanteren van handgereedschap of elektrisch gereedschap. Professionals in de bouw, logistiek, lichte industrie en technische diensten vinden in deze handschoen een betrouwbare, comfortabele en efficiënte oplossing voor dagelijks gebruik.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalrunderleer en suède
€ 51,00 excl. BTW
/ 12 paar
€ 61,71 incl. BTW
staffelprijzen
12 t/m 119 paar
€ 51,00 excl. BTW / 12 paar
120 t/m 359 paar
€ 44,28 excl. BTW / 12 paar
360 of meer
€ 37,92 excl. BTW / 12 paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat