SPARTEX G-ROBUST FOLLOWING KIT 5 2000X1000X600 892370
G-ROBUST plaatstalen planken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:854467
Spartex:892370
Rubix:A0283775
EAN:3660338449406


Technische samenvatting
| Type | opbergelement |
|---|---|
| Belasting per trap | 310 kg |
| Aantal niveaus | 5 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX G-ROBUST FOLLOWING KIT 5 2000X1000X600 892370
Planken met staanders voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, elke 25 mm geperforeerd om de plaatwerkplanken aan te passen.
Stalen staanders afgewerkt in grijs RAL 7024, planken in gegalvaniseerde stalen afwerking.
Maximale belasting per plank tot 330 kg, maximale belasting per bereik 3,000 kg
Samenstelling van de elementen:
- Startelement: 4 posten, 5 gegalvaniseerde plaatstalen planken (800 mm diep model met wapening), 1 dwarsbeugel, 4 verzinkte platen < br/> - Volgend element: 2 posten, 5 gegalvaniseerde plaatstalen planken (800 mm diep model met wapening), 1 dwarsbeugel, 2 gegalvaniseerde platen.
Voorwaarden bevestiging
- Controleer of de grond voldoende capaciteit heeft, correct en plat is
- Plaats een plank aan het onderstel van de staanders op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 planken: 50 cm
- Zorg ervoor dat u de zwaarste belastingen aan het onderstel van de planken plaatst.
Stalen staanders afgewerkt in grijs RAL 7024, planken in gegalvaniseerde stalen afwerking.
Maximale belasting per plank tot 330 kg, maximale belasting per bereik 3,000 kg
Samenstelling van de elementen:
- Startelement: 4 posten, 5 gegalvaniseerde plaatstalen planken (800 mm diep model met wapening), 1 dwarsbeugel, 4 verzinkte platen < br/> - Volgend element: 2 posten, 5 gegalvaniseerde plaatstalen planken (800 mm diep model met wapening), 1 dwarsbeugel, 2 gegalvaniseerde platen.
Voorwaarden bevestiging
- Controleer of de grond voldoende capaciteit heeft, correct en plat is
- Plaats een plank aan het onderstel van de staanders op maximaal 20 cm van de grond
- Maximale ruimte tussen 2 planken: 50 cm
- Zorg ervoor dat u de zwaarste belastingen aan het onderstel van de planken plaatst.
Voldoet aan de aanbevelingen van FEM 10.2.06
Sterke punten
Planken voldoen aan de aanbevelingen van FEM 10.2.06 en EUROCODE 3.
Hoge laadcapaciteit.
Modulair om magazijnruimte te organiseren en te optimaliseren.
Hoge laadcapaciteit.
Modulair om magazijnruimte te organiseren en te optimaliseren.
Toepassingen
Rekstelling aangepast aan opslag in een vochtige omgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | opbergelement |
| Belasting per trap | 310 kg |
| Aantal niveaus | 5 |
| Hoogte | 2000 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Type plank | metalen plaat |
| Statische lading | 3000 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,47 excl. BTW
/ stuk
€ 333,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden