SPARTEX G-LONGPLUS STARTING KIT 2 2000X1500X600 892407

Stellingen voor lange lasten G-LONGPLUS 2 niveaus

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:854545
Spartex:892407
Rubix:A0283744
EAN:3660338449734
SPARTEX G-LONGPLUS STARTING KIT 2 2000X1500X600 892407

Technische samenvatting

Typestartpakket
Belasting per trap354 kg
Aantal niveaus2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX G-LONGPLUS STARTING KIT 2 2000X1500X600 892407


Stellingen met lange draaglast voor de opslag van volumineuze items. Belastbaar tot 1500 kg per niveau en 4500 kg per sectie. Stellingen met te monteren ladders voorzien van gegalvaniseerde metalen platen die om de 50 mm geperforeerd zijn voor niveau-aanpassing.
De ladders zijn afgewerkt in gegalvaniseerd staal en de rails in grijze RAL 7035 lak.
Samenstelling van de elementen voor de modellen met 2 niveaus:
Startelement: 2 te monteren ladders, 4 omgebogen rails 45x36mm, 2 spaanplaten 19mm
Volgend element: 1 te monteren gegalvaniseerde ladder, 4 sponningen 45x36mm RAL 7035, 2 spaanplaten 19mm
Voldoet aan FEM 10.2.06 & Eurocode III aanbevelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestartpakket
Belasting per trap354 kg
Aantal niveaus2
Hoogte2000 mm
Lengte1500 mm
Diepte600 mm
Type plankagglomeraat
Statische lading4500 kg
€ 403,45 excl. BTW
/ stuk
€ 488,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Type

Belasting per trap

Lengte

Diepte