GISS PARKA HV G-VISION 2 4-IN-1 ORANJE MT XXL - 867625

G-vision 2 hi-viz 4 in 1 parka jas

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:867625
Rubix:22851506
EAN:3660338215827
GISS PARKA HV G-VISION 2 4-IN-1 ORANJE MT XXL - 867625
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS PARKA HV G-VISION 2 4-IN-1 ORANJE MT XXL - 867625


De GISS HV G-Vision 2 parka is comfortabel, veelzijdig en garandeert maximale veiligheid in alle seizoenen. Dit 4-in-1-model is uitgerust met een uitneembaar vest.

Kenmerken:
De G-Vision 2 parka biedt uitzonderlijke veelzijdigheid dankzij de vier draagmogelijkheden: parka, regenjas, jack en vest. De ingezette mouwen, de binnenvoering en de waterdichte naden zorgen voor langdurig comfort, zelfs in vochtige omstandigheden. De opstaande kraag met fleecevoering, voorzien van een volledig gevoerde en verstelbare capuchon, biedt extra bescherming tegen wind en regen. Het rits- en kliksysteem maakt het eenvoudig om het vest of het jack toe te voegen of te verwijderen, afhankelijk van de behoefte. De retroreflecterende strips met microbolletjes (op de parka en het vest) zorgen voor optimale zichtbaarheid, zowel overdag als 's nachts.

Specificaties:
• Type: 4-in-1 high-visibility kledingstuk (parka, regenjas, jack, vest).
• Hoofdstof: Oxford 300D, 100% polyester, polyurethaancoating.
• Gewicht hoofdmateriaal: 185 g/m².
• Voering parka: taffeta 100% polyester.
• Fleecevoering: 100% polyester, gewicht 250 g/m².
• Voering bodywarmer: gewatteerd zwart 100% polyester, gewicht 150 g/m².
• Manchetten: verstelbaar met klittenband.
• Retroreflecterende strips met microbolletjes.
• Centrale ritssluiting onder overslag met 5 drukknopen.
• Geïntegreerde capuchon, verstelbaar met koord.
• Zakken: 2 lage zakken met overslag, 1 binnenzak (parka en vest).
• Wasbaar: 25 cycli op 40 °C volgens ISO 6330 4N.
• Beschikbaar in vele maten.
• Verkrijgbaar in diverse kleuren (alle high-visibility).

Normen:
• CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM.
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding.
• EN ISO 20471: signalisatiekleding met hoge zichtbaarheid (categorie 2 of 3, afhankelijk van referentie en configuratie).
• EN 14058 (332XX): bescherming tegen koele klimaten (tot -5 °C).
• EN 343 + A1 (3 1): bescherming tegen regen.

Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.

Sterke punten

• 4-in-1 veelzijdigheid: geschikt voor alle seizoenen en weersomstandigheden.
• Gecertificeerde hoge zichtbaarheid, garandeert veiligheid op bouwplaatsen en risicogebieden.
• Optimale bescherming tegen regen, wind en kou.
• Snel bevestigingssysteem om isolerende lagen toe te voegen of te verwijderen.

Toepassingen

De 4-in-1 high-visibility parka G-Vision 2 is ideaal voor professionals die buiten werken en wordt gebruikt op bouwplaatsen, industriële sites en in de transport- en logistieke sector. Dit kledingstuk is geschikt voor omstandigheden met weinig licht, slecht weer en koude omgevingen, en biedt werknemers comfort en zichtbaarheid. Het is ook geschikt voor noodgevallen, onderhoudswerkzaamheden en wegwerkzaamheden.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Klasse EN204713
Materiaaloxford polyester / polyurethaan
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,30 excl. BTW
/ stuk
75,38 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
62,30 excl. BTW / stuk
5 t/m 9
56,14 excl. BTW / stuk
10 of meer
52,45 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur

Maat

Select varianten (18)