Referenties
SMC:K4-10-50
Rubix:05280396
Fabrikant:K4-10-50

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | analoog manometer (achteraansluiting) |
Productdetails : SMC MANOMETER 50MM K4-10-50
Met de digitale drukschakelaars uit de PSE-serie kan de druk op afstand worden geregeld. De regelaar uit de PSE300-serie heeft een breed, gemakkelijk af te lezen 4-cijferig display. De weergegeven eenheden zijn eenvoudig te selecteren en te wijzigen. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor op de gewenste plaats gemonteerd kan worden. Door het gebruik van 316l roestvrij staal voor alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen, kan de PSE560 druksensor in veel gas- en vloeistoftoepassingen worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | analoog manometer (achteraansluiting) |
| Materiaal | zwart pbt polyester |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,98 excl. BTW
/ stuk
€ 7,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden