SMC MANOMETER GZ46-K2K-01 1/8 -1.0-2.0 BAR

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:GZ46-K2K-01
Rubix:05300290
Fabrikant:GZ46-K2K-01
EAN:3618036100846
SMC MANOMETER GZ46-K2K-01 1/8 -1.0-2.0 BAR
Technische samenvatting
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typevacuümdrukmeter (analoge weergave), achterdraad
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER GZ46-K2K-01 1/8 -1.0-2.0 BAR


Manometer voor Vacuüm (B.D. 42.5)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x43x43 mm
Logistiek gewicht60 g
Maximale bedrijfsdruk2 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typevacuümdrukmeter (analoge weergave), achterdraad
Materiaalgelamineerd staal (zwarte melaminecoating) / messing / polycarbonaat (lens)
Minimale bedrijfsdruk-1 bar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,23 excl. BTW
/ stuk
13,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen