Referenties
Omron:125340
Rubix:32363374
EAN:4536854937170
Productdetails : OMRON RELAIS G2R-1-SN 1XOM 24VDC 10A
Insteekrelais, 5-pins, SPDT, 10 A, mechanische en LED-indicatoren, labelvoorziening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| 29 mm | |
| 13 mm | |
| Land van oorsprong | MY |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,35 excl. BTW
/ stuk
€ 17,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
