Referenties
Omron:154479
Rubix:3299020280
EAN:4536854936647
Productdetails : OMRON RELAIS G2R-1-SNI-24V DC
Relay, plug-in, 5-pin, SPDT, 10 A, mech & LED indicators, lockable test button, label facility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| 29 mm | |
| 13 mm | |
| Land van oorsprong | MY |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,65 excl. BTW
/ stuk
€ 17,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
