BRADY KLEMKABELVERGRENDELING 170481 ROOD
Stroomonderbreker geblokkeerd, kleppen geblokkeerd Brady
Zie technische informatieReferenties
Brady:170481
Rubix:A0750126
Fabrikant:170481

Productdetails : BRADY KLEMKABELVERGRENDELING 170481 ROOD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2440 mm |
| Breedte | 217,93 mm |
| Hoogte | 177,29 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,00 excl. BTW
/ stuk
€ 107,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
