Referenties
Omron:G7L-2A-T 24DC
Rubix:3299022219
EAN:4536853480875

Technische samenvatting
| Besturingsspaning | 24 V |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 250 V |
| Max. schakelstroom | 25 A |
Productdetails : OMRON RELAIS 9949712 G7L-2A-T 24V DC
Een relais met hoge capaciteit en hoge diëlektrische sterkte dat compatibel is met tijdelijke spanningsdalingen.
Sterke punten
• Geen contactruis bij tijdelijke spanningsdalingen tot 50% van de nominale spanning.
• Breed bereik AC-geactiveerde spoel die 100 tot 120 of 200 tot 240 VAC aan bij 50 of 60 Hz.
• Miniatuurformaat voor maximaal schakelvermogen, met name voor inductieve belastingen.
• Vlamwerende materialen (UL94V-0-gecertificeerd) gebruikt voor alle isolatiematerialen.
• Voldoet aan UL, CSA, TUV en IEC950.
• Veiligheidsontwerp met een contactafstand van 3 mm.
Toepassingen
- Compressoren voor airconditioners en schakelregelaars voor verwarming.
- Schakelregelaars voor elektrisch gereedschap of motoren.
- Vermogensregelaars voor boilers.
- Vermogensregelaars voor drogers.
- Lampregelaars, motoraandrijvingen en schakelende voedingen in kopieerapparaten, faxapparaten en andere kantoorapparatuur.
- Verlichtingsregelaars.
- Vermogensregelaars voor verpakkingsmachines of voedselverwerkingsapparatuur.
- Magnetronregeling in magnetrons.
- Vermogensregelaars voor noodstroomvoorzieningen (UPS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelspanning | 250 V |
| Max. schakelstroom | 25 A |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,29 excl. BTW
/ stuk
€ 29,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen