Referenties
Finder:41.52.9.024.0010
Rubix:A0941514
EAN:8012823198491
Productdetails : FINDER SCHAKELRELAIS 2W 8A 24VDC 41.52.9.024.0010
41 Series Low Profile Pcb/Plug In Relays
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 400 V |
| Max. schakelstroom | 15 A |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,68 excl. BTW
/ stuk
€ 11,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
