nl
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(105.945)
Tooling & Verspaning
(101.713)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(111.930)
Gereedschappen & Meettechniek
(56.689)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(77.647)
Onderhoud & Reparatie
(4.993)
Lastechniek
(2.184)
Bevestiging & Montage
(78.028)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.675)
Smeermiddelen en toebehoren
(1.958)
Verven en toebehoren
(683)
Kwasten en borstels
(507)
Schoonmaken
(16)
Diversen onderhoud
(417)
Elektro, elektronica en verlichting
(1.367)
Bekijk Onderhoud & Reparatie
Elektro en verlichting
(1.175)
Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
< Terug
Rubix Categorieën
Onderhoud & Reparatie
Elektro, elektronica en verlichting
Components
Relays
Industrieel relais
OMRON SCHAKELRELAIS G2R-1 24VDC G2RN5011F
OMRON SCHAKELRELAIS G2R-1 24VDC G2RN5011F
Industrieel relais Omron
Zie technische informatie
Referenties
Omron:
G2R-1 24VDC
Rubix:
A0957434
EAN:
4548583342514
Productdetails : OMRON SCHAKELRELAIS G2R-1 24VDC G2RN5011F
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Een productgegevensfout melden
Toevoegen
Vergeet niet in te loggen of te registeren
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
FINDER RELAIS 46.52.9.024.0040
SCHNEIDER HULPRELAIS 3S+2O 24V/50-60HZ CAD32B7
SCHNEIDER RELAIS 4P 24VDC+LED RXM-4AB2BD
OMRON RELAIS 9949712 G7L-2A-T 24V DC
PILZ VEILIGHIEDSRELAIS PNOZ XV3 30/24VDC 3NN/O 2N/OT
SCHNEIDER VOET V. RSB-RELAIS RSZ-E1S48M
PILZ PNOZ X3P 24-240VACDC 777313
FINDER PRINTRELAIS 1W/6A 24VDC 34.51.7.024.0010
SCHNEIDER MAGNEETSCHAKELAAR 24VDC 2M/2V 10A CA3-KN22BD
RELAISMODUUL PHOENIX 10,0MM 24VDC
PILZ PNOZ S4 48-240VACDC 750134 PNOZ SIGMA
SCHNEIDER SCHAKELRELAIS RXG22BD
PILZ VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S11 750111
EATON THERMISCHE BEVEILIGING 9-12A 1S+1O ZB12-12
PILZ PNOZ S1 24VDC XXXXX