BOSCH EXPERT DECOUPEERZAAG EXST18V-155B 06015B1100
ACCU-DECOUPEERZAAG EXST18V-155B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06015B1100
Rubix:A0890630
Fabrikant:06015B1100
EAN:4053423504538






Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT DECOUPEERZAAG EXST18V-155B 06015B1100
De 18V-decoupeerzaagmachine EXPERT EXST18V-155B met beugelgreep biedt superieure precisie. De zaagbladgeleiding voorkomt dat het zaagblad buigt, zelfs in krappe bochten, en levert perfecte precisie. Het intuïtieve ergonomische ontwerp met de greep aan de bovenkant en de schakelaar voor variabel toerental maakt een perfecte controle over de machine en een uitstekende zaagprecisie mogelijk. De decoupeerzaagmachine is voorzien van een geavanceerde gebruikersbescherming: Drop Control beperkt het risico op letsel tot een minimum door de machine onmiddellijk uit te schakelen als deze valt. De machine zorgt voor een betrouwbare stofafzuiging met de eenvoudig te bevestigen adapters met scharnier om de zuigslang flexibel in de juiste positie te plaatsen, en een praktische AAN/UIT-schakelaar voor de beste resultaten. Dankzij de prettige ergonomie kan de schakelaar voor variabel toerental probleemloos worden bereikt om de vergrendeling in en uit te schakelen, en voor het eenvoudig en continu aanpassen van het toerental. De gebruikersinterface van de machine maakt een eenvoudige toerentalinstelling in 6 standen en instelling van het ledlicht mogelijk, en geeft ook de machine- en accustatus perfect weer
Sterke punten
•Superior Precision: The saw blade guide prevents the blade from bending, even in small curves, and delivers perfect precision
Precision Control: Top grip area and the variable speed trigger enable superior tool control and perfect precision
Advanced User Protection: Drop Control minimises the risk of injury by immediately shutting off the tool when dropped
Dust Extraction: Easy-to-attach Adaptors with joint for flexible positioning of the vacuum hose
Precision Control: Top grip area and the variable speed trigger enable superior tool control and perfect precision
Advanced User Protection: Drop Control minimises the risk of injury by immediately shutting off the tool when dropped
Dust Extraction: Easy-to-attach Adaptors with joint for flexible positioning of the vacuum hose
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Snijcapaciteit | 150 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | exst18v-155b |
| Onbelast toerental | 3800 rpm |
| Slaglengte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,49 excl. BTW
/ stuk
€ 373,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen