FESTO GAFFELKOP SGA-M16 6524

Gaffel SGA-M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SGA-M16
Rubix:05104568
Fabrikant:6524
EAN:4052568110925
FESTO GAFFELKOP SGA-M16 6524
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO GAFFELKOP SGA-M16 6524


Gaffelkop SGA-M16 met uitwendige schroefdraad, voor zwaaibare bevestiging van de zuigerstang. Grootte=M16, Radiale afwijking +/-=5 mm, Hoekcompensatie +/-=120 deg, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=(* DIN 71752, * ISO 8140)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)151x53x45 mm
Logistiek gewicht497 g
Typestangoog
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,51 excl. BTW
/ stuk
107,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen