Referenties
Festo:HNC-63
Rubix:05108944
Fabrikant:174372
EAN:4052568013905

Documenten
Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HNC-63 174372
Voetbevestiging HNC-63 Grootte=63, Gebaseerd op de norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Voldoet aan norm=ISO 15552 (voorheen ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x50x48 mm |
| Logistiek gewicht | 427,5 g |
| Type | voetbevestiging |
| Aansluiting 1 | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,20 excl. BTW
/ stuk
€ 19,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden