FESTO GAFFELKOP SGA-M27X2 10770

Gaffel SGA-M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SGA-M27X2
Rubix:05104573
Fabrikant:10770
EAN:4052568111786
FESTO GAFFELKOP SGA-M27X2 10770
Technische samenvatting
Typestangenslot
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GAFFELKOP SGA-M27X2 10770


Gaffelkop SGA-M27X2 met uitwendige schroefdraad, voor zwaaibare bevestiging van de zuigerstang. Grootte=M27x2, Radiale afwijking +/-=5 mm, Hoekcompensatie +/-=120 deg, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=(* DIN 71752, * ISO 8140)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2111 g
Typestangenslot
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73269098
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
372,19 excl. BTW
/ stuk
450,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen