SMC FLEXIBELE KOPPELING JA63-18-150

Serie JA Drijvende verbinding

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JA63-18-150
Rubix:05268792
Fabrikant:00049997
SMC FLEXIBELE KOPPELING JA63-18-150
Technische samenvatting
Typemoer stanguiteinde
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FLEXIBELE KOPPELING JA63-18-150


De vlotterscharnier series JA (standaard) en JAH (zware uitvoering) kunnen elke "offcentering" of "verlies van parallelle nauwkeurigheid" tussen de cilinder en het aangedreven lichaam opvangen. Hierdoor is centreren niet nodig, wordt de installatietijd drastisch verkort en is een hoge mate van bewerkingsnauwkeurigheid niet nodig.
-Standaard/draad nominale maat
-Montage: basis, flens, voet
-Elf modelopties beschikbaar
-Centreren is niet nodig
-Rotatiehoek: ¹5°

-Montage: Basisstijl
Toepasselijke Boring: 50/63 mm
Nominale schroefdraad: 18-150 (M18 x 1,5)
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemoer stanguiteinde
Aansluiting 1m18
Diameter zuiger63 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,13 excl. BTW
/ stuk
61,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen