Referenties
Festo:SG-M36X2
Rubix:05104556
Fabrikant:9581
EAN:4052568001940

Documenten
Productdetails : FESTO GAFFELKOP SG-M36X2 9581
Gaffelkop SG-M36X2 met zeskantmoer, voor zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8140. Grootte=M36x2, Volgens norm=ISO 8140, Getapte aansluiting=Inwendige schroefdraad M36x2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 191x103x124 mm |
| Logistiek gewicht | 4110 g |
| Type | stangenslot |
| Aansluiting 1 | m36x2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,43 excl. BTW
/ stuk
€ 156,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen