FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B12G-35 2642962

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-G-Q11-25-B12G-35
Rubix:05111210
Fabrikant:2642962
EAN:4052568254872
FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B12G-35 2642962

Technische samenvatting

Typeadapterkit voor grijpers
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-25-B12G-35 2642962


Adapterkit DHAA-G-Q11-25-B12G-35 Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalvoorschrift=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-25-B12G-35 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminium, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterkit voor grijpers
Aangepaste tariefcode76169990
€ 89,98 excl. BTW
/ stuk
€ 108,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen