Referenties
Kipp:K0732.12124
Rubix:A0956784
EAN:4059245179183



Technische samenvatting
| Materiaal | rvs 1.4305 |
|---|---|
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : KIPP GAFFELSCHARNIER D71752 BINNENDR. M12X1.25 RVS
CLEVIS JOINT M06 G=12 STAINLESS STEEL,
Kipp gaffelscharnier d71752 binnendr. m12x1.25 rvs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 150 g |
| Materiaal | rvs 1.4305 |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87089997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,31 excl. BTW
/ stuk
€ 72,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen