Referenties
Abicor Binzel:145.0075
Rubix:24360202
EAN:4036584026149

Productdetails : BINZEL GASMONDSTUK CONISCH 14/15 N 12 145.0075
Taps toelopend gasmondstuk MB 15 Ø 12 lengte 53 mm.
Gasmondstuk Conisch MB 15 Ø 12 lengte 53 mm.
Sterke punten
- Oorspronkelijk stuk conische standaardvorm voor een goede diffusie van het gas. De vorm is ontworpen voor een goede grip op de originele fakkelhals.
Toepassingen
Handmatig of geautomatiseerd MIG/MAG-lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 170x120x20 mm |
| Gewicht verpakking | 320 g |
| Type | conisch |
| Diameter buis | 12 mm |
| Lengte | 53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
