GATES TANDRIEM GT4 14MGT 3850 55 POWERGRIP

Gates POWERGRIP® GT4 14MGT

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT4 3850 14MGT 55
Rubix:A0029386
Fabrikant:957950041
EAN:5400608210736
GATES TANDRIEM GT4 14MGT 3850 55 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte3850 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT4 14MGT 3850 55 POWERGRIP


Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.
Gates PowerGrip GT4 is ontwikkeld op basis van de nieuwste geavanceerde technologie en expertise op het gebied van materiaalwetenschappen en levert de grootste krachtoverbrengingscapaciteit van alle riemen in zijn klasse. Bovendien heeft Gates een riem ontworpen met een verhoogde chemische weerstand en een groter temperatuurbereik. De Gates PowerGrip GT4 riem levert betere prestaties in een brede waaier van industriële toepassingen. De 8MGT en 14MGT pitches zijn de optimale keuze voor aandrijvingen met hoge prestaties in de werktuigmachine-, papier- en textielindustrie waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn. Van grondstofverwerking tot zware productie, van geautomatiseerde productie tot assemblage op maat - Gates PowerGrip GT4-oplossingen verbeteren de uptime, efficiëntie, productiviteit, betrouwbaarheid en veiligheid voor industrieën over de hele wereld.

Sterke punten

Groter temperatuurbereik
Hogere vermogenscapaciteit voor optimale prestaties
Betere chemische bestendigheid
Verhoogde bedrijfstijd
Betere veiligheid
Betere ergonomie
Roestvrij + veilig voor gebruik in ruimten waar voedsel wordt verwerkt
Verlaagd milieurisico
Geen smering + geen uitrekking
Hoge weerstand tegen verspringen van tanden

Toepassingen

Heavy Duty Equipment;Fans + Pumps;Conveyor Systems;Industrial Machines;Compressors;Centrifuges;Horizontal + Vertical Positioning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mgt
Werklengte3850 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalelastomeer
Tanddeling14 mm
Aantal tanden275
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
840,16 excl. BTW
/ stuk
1.016,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden