OPTIBELT TANDRIEM 5M 120 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:120 5M 15
Rubix:02063001
Fabrikant:1807748
EAN:4014486045130
OPTIBELT TANDRIEM 5M 120 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte120 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 120 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m
Werklengte120 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden24
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,38 excl. BTW
/ stuk
10,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen