GATES TANDRIEM GT4 14MGT 5740 115 POWERGRIP
Gates POWERGRIP® GT4 14MGT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:GT4 5740 14MGT 115
Rubix:A0029359
Fabrikant:957900198
EAN:5400608210064

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT4 14MGT 5740 115 POWERGRIP
Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.
Sterke punten
Groter temperatuurbereik
Hogere vermogenscapaciteit voor optimale prestaties
Betere chemische bestendigheid
Verhoogde bedrijfstijd
Betere veiligheid
Betere ergonomie
Roestvrij + veilig voor gebruik in ruimten waar voedsel wordt verwerkt
Verlaagd milieurisico
Geen smering + geen uitrekking
Hoge weerstand tegen verspringen van tanden
Hogere vermogenscapaciteit voor optimale prestaties
Betere chemische bestendigheid
Verhoogde bedrijfstijd
Betere veiligheid
Betere ergonomie
Roestvrij + veilig voor gebruik in ruimten waar voedsel wordt verwerkt
Verlaagd milieurisico
Geen smering + geen uitrekking
Hoge weerstand tegen verspringen van tanden
Toepassingen
Heavy Duty Equipment;Fans + Pumps;Conveyor Systems;Industrial Machines;Compressors;Centrifuges;Horizontal + Vertical Positioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 5740 mm |
| Breedte riem | 115 mm |
| Materiaal | elastomeer |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 410 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.207,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3.881,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen