OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2800 55

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2800 14MHP 55
Rubix:02064339
Fabrikant:1957051
EAN:4014486191943
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2800 55
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte2800 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2800 55


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte2800 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden200
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
409,80 excl. BTW
/ stuk
495,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen