GATES TANDRIEM GT4 8MGT 976 20

Gates POWERGRIP® GT4 8MGT

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT4 976 8MGT 20
Rubix:A0671980
Fabrikant:957950216
EAN:5400608540086

Productdetails : GATES TANDRIEM GT4 8MGT 976 20


Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.

Sterke punten

  • Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
  • No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
  • Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,35 excl. BTW
/ stuk
66,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen