BOSCH EXPERT BOORHAMER EXBH18V-45 0611913300
Accu-boorhamer SDS max EXBH18V-45, XL-BOXX
Zie technische informatieReferenties
Bosch:EXBH18V-45
Rubix:A0934523
Fabrikant:0611913300
EAN:4053423352696






Productdetails : BOSCH EXPERT BOORHAMER EXBH18V-45 0611913300
Accu-boorhamer met SDS max EXBH18V-45, De boorhamer EXPERT EXBH18V-45 SDS max stelt nieuwe snelheidsnormen voor je werk met tot wel 2-fachere boorsnelheid in vergelijking met de Professional GBH 18V-36 C*. Deze superieure kracht wordt mogelijk gemaakt door een slagenergie van 12,5 J dankzij de BITURBO BRUSHLESS-technologie met hoogvermogenmotor en -aandrijfsysteem, die speciaal is afgestemd op de extreme prestaties van onze EXPERT-accu's. Met slechts één acculading kun je met de EXPERT EXBA18V-150 tot ongelooflijke 33 gaten boren met een diepte van 150 mm en een 25-mm-boor. Bovendien is het apparaat met een gewicht van slechts 8 kg (zonder accu) het lichtste gereedschap in zijn klasse. De lichte motor en de behuizing van een magnesiumlegering maken dit mogelijk. Deze boorhamer is perfect geschikt om te boren en te beitelen in beton, natuursteen en metselwerk. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en de merkenoverschrijdende AMPShare accu-alliantie. De EXPERT EXBH18V-45 biedt geavanceerde gebruiksbeveiliging: KickBack Control minimaliseert het risico op letsel door een motorstop bij vastlopende boor. Voor minder vermoeiend werken zorgt het Vibration Control System met een ontkoppelde hoofdhandgreep en een trillingsdemper. Restart Protection voorkomt het onbedoeld opnieuw opstarten. Het gereedschap heeft eenvoudige instellingen en twee gebruiksvriendelijke werkmodi: 100 % Leistung für harte und 70 % Leistung für empfindliche Materialien. Daarnaast kan met de toerentalregelaar de boorsnelheid variabel aangepast worden aan verschillende toepassingen. XL-BOXX (1 605 438 1JG). XL-BOXX-inzet voor EXBH18V-45/GBH18V-40 (6 082 850 7PN). 1x extra handgreep (1 607 000 GC8). Vettube (ET-Nr. 1 615 430 010). Machinedoek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Gewicht | 8 kg |
| Boorcapaciteit beton | 45 mm |
| Draadloos | ja |
| Slagfrequentie | 2740 cp/min |
| Werktuighouder | sds max |
| Model | exbh18v-45 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.040,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.258,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen