DEWALT COMBIHAMER 54V FLEXVOLT SDS-MAX 6J 2X9AH -DCH481X2-QW
Hamer SDS-Max 54V XR FLEXVOLT borstelloos 3 standen
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCH481X2-QW
Rubix:19256213
EAN:5035048648995




Productdetails : DEWALT COMBIHAMER 54V FLEXVOLT SDS-MAX 6J 2X9AH -DCH481X2-QW
Stop de rotatie voor beitelen en stop de slag voor slechts één rotatiemodus voor boren.
Borstelloze motor en batterij XR 9,0 Ah 18 V / 54 V lithium-ion voor meer autonomie en minder onderhoud.
Presteren en beschermen: lage trillingen 9,4 m/s², om vermoeidheid van de gebruiker te verminderen.
Krachtige LED met vertraging, voor beter zicht.
Ideaal voor het boren van ankergaten in beton, baksteen en diverse bouwmaterialen tot 40 mm.
Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp voor comfort en ondersteuning tijdens langdurig gebruik.
Geleverd met:
- 2 XR FLEXVOLT 9Ah-accu's met laadindicator
Multivoltage-oplader
- Zijhandgreep met meerdere standen
- Robuuste draagtas
Borstelloze motor en batterij XR 9,0 Ah 18 V / 54 V lithium-ion voor meer autonomie en minder onderhoud.
Presteren en beschermen: lage trillingen 9,4 m/s², om vermoeidheid van de gebruiker te verminderen.
Krachtige LED met vertraging, voor beter zicht.
Ideaal voor het boren van ankergaten in beton, baksteen en diverse bouwmaterialen tot 40 mm.
Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp voor comfort en ondersteuning tijdens langdurig gebruik.
Geleverd met:
- 2 XR FLEXVOLT 9Ah-accu's met laadindicator
Multivoltage-oplader
- Zijhandgreep met meerdere standen
- Robuuste draagtas
Sterke punten
De echte prestaties van de bedrade
Hoge boorsnelheid met een groot aantal gaten per lading
Een antirotatiesysteem detecteert het verlies van controle over het gereedschap en reageert door onmiddellijk de stroom uit te schakelen
Hoge boorsnelheid met een groot aantal gaten per lading
Een antirotatiesysteem detecteert het verlies van controle over het gereedschap en reageert door onmiddellijk de stroom uit te schakelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 502x108x263 mm |
| Logistiek gewicht | 6650 g |
| Spanning | 18/54 V |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Boorcapaciteit beton | 40 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 540 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 957,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.159,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen