Referenties
Bosch:GBH 2-28 F 0611267600
Rubix:19050392
Fabrikant:0611267600
EAN:3165140843652



Productdetails : BOSCH BOORHAMER GBH 2-28 DFV 0611267600
De GBH 2-28 F Professional met snelwisselboorhouder is de sterkste machine in de Bosch 2 kg SDS plus boorhamerklasse met snoer. De robuuste motor levert een opmerkelijke slagenergie van 3,2 J voor krachtige boorprestaties. De boorhamer beschikt ook over KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming en Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen.
Sterke punten
•Best performance in its class with improved power
Increased user protection with Kickback Control (KBC) in order to minimise the risk of injury
Active vibration damping with counter oscillator for minimal vibration levels
Increased user protection with Kickback Control (KBC) in order to minimise the risk of injury
Active vibration damping with counter oscillator for minimal vibration levels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,1 kg |
| Draadloos | nee |
| Vermogen | 880 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Werktuighouder | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,67 excl. BTW
/ stuk
€ 371,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen