BRADY PICTOGRAM 267/DIAM. 100/B7541 STOFKAPJE VERPLICHT
Gebodspictogram - Lichte ademhalingsbescherming verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250133
Rubix:22610370
Fabrikant:PIC 267-DIA 100-B7541

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 267/DIAM. 100/B7541 STOFKAPJE VERPLICHT
Brady PIC 267 pictogram -Lichte ademhalingsbescherming verplicht- B-7541 polyester zelfklevende sticker 100mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | round |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Diameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
