BRADY PICTOGRAM STN 661 B-7541 - 297 X 105 MM
Gebodspictogram - Veiligheidsbril verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:251421
Rubix:22610054
Fabrikant:251421

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM STN 661 B-7541 - 297 X 105 MM
Gebodspictogram - Veiligheidsbril verplicht - Veiligheidsbril verplicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | d'obligation |
| Lengte | 297 mm |
| Breedte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,31 excl. BTW
/ stuk
€ 8,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
