Referenties
Gedore:26 R 16x17
Rubix:10011274
Fabrikant:6211610
EAN:4010886621165

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 16X17MM - 26 R 16X17
Uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085. Met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd. Met gat t.b.v. wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen). * niet genormeerd
Pijpsleutel 16x17 mm uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085 met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 139 g |
| Opening | 16x17 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | steeksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,48 excl. BTW
/ stuk
€ 10,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
