FACOM STEEKSLEUTEL 44.1.3/8X1.1/2

44 - Steeksleutels in inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:44.1P3/8X1P1/2
Rubix:10108083
EAN:3148511048313
FACOM STEEKSLEUTEL 44.1.3/8X1.1/2

Technische samenvatting

Opening1'3/8x1'1/2
Lengte381 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.1.3/8X1.1/2


44 - Fork wrenches in inches
- Fork wrenches = forks are thinner than a standard mixed wrench for increased accessibility in layers. Examples: brake calipers, hydraulic hose lock nuts.
- Heads angled at 15°.
- Dimensions in inches: from 1/4" to 1" 5/8.
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 7/8X15/16B x B1 [mm]: 47,5 x 52,0E [mm]: 8,3L [mm]: 251[g]: 260

Sterke punten

• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.• 15° gebogen koppen.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/8.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)320x82x12 mm
Gewicht verpakking971 g
Opening1'3/8x1'1/2
Lengte381 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
36,99 excl. BTW
/ stuk
44,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen