Kegellager Timken 3920B, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 58.738 mm | Breedte: 23.813 mm

Geflanste cup voor conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3920B
Rubix:03322486
Fabrikant:100051121
EAN:0053893135380
TIMKEN 3920 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter58,738 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3920 B CUP


TSF-lagers hebben geflanste cups om axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorgeboorde lagershuizen.

Sterke punten

De cup wordt tegen het flensvlak gesteund zodat het lagershuis doorgeboord kan worden. Nauwkeurige uitlijning van de huisboringen. Verminderde bewerkingskosten.

Toepassingen

Spindels van werktuigmachines; Reductiekasten; Transaxles voor auto's; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,876x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht507 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking507,1 g
Binnendiameter58,738 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,3 kg
Serie3900
Totale breedte lager28,576 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r191000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36000 N
Aangepaste tariefcode84822000
172,46 excl. BTW
/ stuk
208,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen