Kegellager FAG 31324-X-DF-A140-180, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 120 mm
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:31324-X-DF-A140-180
FAG:31324-X-DF-A140-180
Rubix:A0692653
Fabrikant:0896522584081
EAN:4064327315328


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 260 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : FAG 31324 X/DF/A140/180 KEGELLAGER
Tapered roller bearing set 313..-X-DF, X-arrangement
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 930000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.701,72 excl. BTW
/ stuk
€ 5.689,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen