Kegellager FAG 32056-X-XL, Buitendiameter: 420 mm | Binnendiameter: 280 mm | Breedte: 65 mm

320..-X-XL

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:32056-X
FAG:32056-X-XL
Rubix:03019514
Fabrikant:0867480920000
EAN:4054369349115
FAG 32056 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32056 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter420 mm
Breedte65 mm
Type lagerspelingcn
Serie320
Kokerstaal
Grenstoerental1830 rpm
Totale breedte lager87 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2300000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1420000 N
€ 4.843,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.860,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.