ROEBUCK INBUSSLEUTEL KORT 0,9MM - 4971622
GEFOSFATEERDE INBUSSLEUTEL - METRISCH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4971622
Rubix:10520470
EAN:3660338515804

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INBUSSLEUTEL KORT 0,9MM - 4971622
ISO 2936
Geharde staallegering garandeert een duurzame sleutel met een extra hard oppervlak voor een lange levensduur en het behoud van de nauwkeurigheid.
Geharde staallegering garandeert een duurzame sleutel met een extra hard oppervlak voor een lange levensduur en het behoud van de nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 0,9 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden