ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 150MM GEFOSFATEERD - 4972377

GEFOSFATEERDE MOERSLEUTEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:4972377
Rubix:10521035
EAN:3660338482335
ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 150MM GEFOSFATEERD - 4972377

Technische samenvatting

Opening19
Lengte150 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR 150MM GEFOSFATEERD - 4972377


  • Norm: ISO 6787
  • Chroom-vanadium staal met fosfaatafwerking voor extra duurzaamheid
  • Meer toegankelijkheid dankzij de 22,5° kantelbare kop 
  • Meetschaal in mm op de bek om snel de maat van moeren, buizen, enz. te bepalen. 
  • Perfect parallelle bekoppervlakken
  • Ergonomische handgreep met ophanggat voor eenvoudig opbergen
  • Conische handgreep voor betere grip en lichter gewicht voor grote afmetingen (450 mm en 600 mm)
  • Draairichting van het duimwiel: links

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening19
Lengte150 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingfosfaat
14,45 excl. BTW
/ stuk
17,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden