FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.10X11

65 - Ringratelsleutels, 15° gebogen, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:65.10X11
Rubix:10105321
EAN:3148517720862
FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.10X11

Technische samenvatting

Opening10x11
Lengte150 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 65.10X11


65 – metric 15° angled ratchet polygon wrenches
- Ratcheted polygon wrenches, 15° offset: the clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
- Recovery angle at 5° (7.5° for dimension 6 mm; 6° for 7, 8 and 9 mm).
- Eye head 15° offset.
-Metric dimensions: from 6 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 16x18B [mm]: 29,8B1 [mm]: 34,0E [mm]: 9,9E1 [mm]: 10,7L [mm]: 210[g]: 190

Sterke punten

• Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel.• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm; 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).• Ringkop 15° gebogen.• Metrische maten: van 6 tot 24 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht61 g
Afmeting verpakking (D x B x H)148x19x10 mm
Gewicht verpakking65 g
Opening10x11
Lengte150 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
40,40 excl. BTW
/ stuk
48,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden