STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220A - 11/16 X 3/4
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:220A 11/16 X 3/4
Rubix:10126500
Fabrikant:41433840
EAN:4018754156825




Technische samenvatting
| Opening | 11-12 mm (a1/a2) |
|---|---|
| Lengte | 365 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 220A - 11/16 X 3/4
Extra lang, 15° gebogen, SAE AS 954-E (testwaarden) (Amerikaanse maten), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x27x363 mm |
| Logistiek gewicht | 291 g |
| Opening | 11-12 mm (a1/a2) |
| Lengte | 365 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,21 excl. BTW
/ stuk
€ 78,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen