SPARTEX ACHTERWANDG-ROBUST 2000 X 1250 MM 863386
Gegalvaniseerd legbord van plaatstaal rek met plaatstalen legborden G-ROBUST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863386
Rubix:13850326
EAN:3660338179563

Documenten
Productdetails : SPARTEX ACHTERWANDG-ROBUST 2000 X 1250 MM 863386
De stijlen zijn voorzien van gegalvaniseerde metalen platen, met gaten om de 25 mm voor het plaatsen van plaatstalen legborden.
Afwerking van de stalen stijlen blauw RAL 5015; legborden zijn afgewerkt met gegalvaniseerd staal.
Maximale belasting per element van 2500 kg
Toepassingen
Industrieel rek voor de handmatige opslag van halfzware lasten. Ideale oplossing voor onderhoudswerkplaatsen, werkstations, winkels, magazijnen...
Afwerking van de stalen stijlen blauw RAL 5015; legborden zijn afgewerkt met gegalvaniseerd staal.
Maximale belasting per element van 2500 kg
Toepassingen
Industrieel rek voor de handmatige opslag van halfzware lasten. Ideale oplossing voor onderhoudswerkplaatsen, werkstations, winkels, magazijnen...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bodem van plaatstaal |
| Lengte | 2000 mm |
| Gewicht | 11,84 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,63 excl. BTW
/ stuk
€ 127,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
