Referenties
Spartex:ECAC3A4
Rubix:A0820434
Fabrikant:058243
EAN:4043377409409


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 OOGMOER D582 M3
SPARTEX RVS A4 OOGMOER D582 M3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | gegoten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,31 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 36,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
3 mm