Referenties
Spartex:ECBHB16A2-70
Rubix:08230260
Fabrikant:0986216
EAN:4043377124890


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 986 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGDOPMOER NYLON D986 M16
SPARTEX RVS A2-70 BORGDOPMOER NYLON D986 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 986 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Type | zelfsluitend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden